Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN A606CHFL metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip66 | AG2RBK 32FE17

HOFFMAN A606CHFL metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip66

På lager
Vare: AG2RBK Modell: A606CHFLKryssreferanse: 32FE17
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
2 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde4"
Kapslingsdekselfunksjoner1/4 svinglås med skrutrekkeråpning
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishRAL 7035 Grått polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde6"
Interiørpanel32FR66
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 12
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A10086CHFL metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"3 348 NOK
HOFFMAN A1008CHFL metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"2 991 NOK
HOFFMAN A10106CHFL metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "3 611 NOK
HOFFMAN A12108CHFL metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde | AG2RBB 32FE09 A12108CHFL8"12 "32FR6310 "4 457 NOK
HOFFMAN A1210CHFL metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32FR6310 "3 707 NOK
HOFFMAN A1212CHFL Metallic koblingsboks kabinett 12 tommer høyde x 12 tommer bredde Ip66 | AG2RBD 32FE11 A1212CHFL6"12 "32FR6812 "4 230 NOK
HOFFMAN A14128CHFL metallisk koblingsboks kabinett 14 tommers høyde x 12 tommers bredde Ip66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "5 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A606CHFL metallisk koblingsboks kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde Ip66
2 258 NOK / enhet