HOFFMAN A1210CHFL metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip66 | AG2RBC 32FE10

HOFFMAN A1210CHFL metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip66

På lager
Vare: AG2RBC Modell: A1210CHFLKryssreferanse: 32FE10

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde5"
Kapslingsdekselfunksjoner1/4 svinglås med skrutrekkeråpning
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishRAL 7035 Grått polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde12 "
Interiørpanel32FR63
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering4, 12
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A10086CHFL metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"3 348 NOK
HOFFMAN A1008CHFL metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"2 991 NOK
HOFFMAN A10106CHFL metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "3 611 NOK
HOFFMAN A12108CHFL metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde | AG2RBB 32FE09 A12108CHFL8"12 "32FR6310 "4 457 NOK
HOFFMAN A1212CHFL Metallic koblingsboks kabinett 12 tommer høyde x 12 tommer bredde Ip66 | AG2RBD 32FE11 A1212CHFL6"12 "32FR6812 "4 230 NOK
HOFFMAN A14128CHFL metallisk koblingsboks kabinett 14 tommers høyde x 12 tommers bredde Ip66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "5 901 NOK
HOFFMAN A1412CHFL metallisk koblingsboks kabinett 14 tommers høyde x 12 tommers bredde | AG2RBF 32FE13 A1412CHFL6"14 "32FR8012 "4 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A1210CHFL metallisk koblingsboks kabinett 12 tommers høyde x 10 tommers bredde Ip66
3 707 NOK / enhet