GORLITZ E 18 Finger Leader, 11/16 tommers størrelse | CH3MUA

GORLITZ E 18 Finger Leader, 11/16 Tommer Størrelse

Vare: CH3MUA Modell: E 18
441NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFingerleder
Lengde100ft.
Størrelse11 / 16 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
GORLITZ E 10 Fingerleder | CH3MTK E 1010ft.-443NOK
RFQ
GORLITZ E 10A Finger Leader, 3/8 tommers størrelse | CH3MTL E10A10ft.3 / 8 "229NOK
RFQ
GORLITZ E 17 Finger Leader, 5/8 tommer Størrelse | CH3MTZ E 1780ft.5 / 8 "615NOK
RFQ
GORLITZ E 75 Finger Leader, 11/16 tommer Størrelse | CH3MVM E 7550ft.11 / 16 "443NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GORLITZ E 18 Finger Leader, 11/16 Tommer Størrelse
441NOK / enhet