Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3

HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm

På lager
Vare: AD6YQU Modell: 762L-SS-6MMKryssreferanse: 4CMU3
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex størrelse14mm
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2 762L-SS-4MM12mm5500 til 10,300 psi4mm512NOK
HAM-LET 762L-SS-8MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100 til 8100 psi8mm537NOK
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350 til 6550 psi10mm682NOK
HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6 762L-SS-12MM22mm2650 til 6750 psi12mm1 018 NOK
HAM-LET 3000233 COMRESSION UNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, 542 mm Total Lg | CR3PMC 787XV8 3000233---1 561 NOK
HAM-LET 3000345 KOMRESSJONSUNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, 49 1/2 mm Total Lg | CR3PMD 787XX1 3000345---1 420 NOK
HAM-LET 3000247 KOMRESSJONSUNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 10 mm x 8 mm rør OD | CR3PME 787XW6 3000247---788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm
477NOK / enhet