Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 510E048SSA luftpistolmunnstykke og forlengelse, 48 tommers lengde | AA8LED 19A838

GUARDAIR 510E048SSA luftpistolmunnstykke og forlengelse, 48 tommers lengde

På lager
Vare: AA8LED Modell: 510E048SSAKryssreferanse: 19A838
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
2 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDyse og forlengelse av luftpistol
BasismaterialeRustfritt stål
Diameter1 / 2 "
Lengde48 "
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)129.79
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasismaterialeDiameterHøydeSakLengdeBreddePris
GUARDAIR 75LJNA-1 sikkerhetsmunnstykke, 2-3/8 tommers lengde | AA8LEJ 19A843 75LJNA-1Aluminum--Luftpistoldyse2.375 "-53NOK
GUARDAIR F5E048AQF luftpistolmunnstykke, og forlengelse, aluminium | AA8LEZ 19A857 F5E048AQFAluminum1 / 4 "-Dyse og forlengelse av luftpistol48 "-2 279 NOK
GUARDAIR 500NA aluminiumsmunnstykke | CE8NDN 500NA--1.3 "Luftpistoldyse5.8 "1.3 "534NOK
GUARDAIR 500NQF Quite Force-munnstykke | CE8NDP 500NQF--4.8 "Luftpistoldyse2.9 "1.8 "1 083 NOK
GUARDAIR 510N02 Sikkerhetsdyse | CE8NDX 510N02--1.6 "Luftpistoldyse3.3 "1.6 "354NOK
GUARDAIR 74GSFA Classic Super Fan Munnstykke, 83 Dba | CE8NFQ 74GSFA--2.1 "Luftpistoldyse6.7 "6.1 "952NOK
RFQ
GUARDAIR 74NRT gummidyse | CE8NFY 74NRT--0.6 "Luftpistoldyse1.4 "0.6 "82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 510E048SSA luftpistolmunnstykke og forlengelse, 48 tommers lengde
2 206 NOK / enhet