VESTIL CST-KSM-8x2MR-S Hjul, gummi, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse | CE3BRR

VESTIL CST-KSM-8x2MR-S Hjul, gummi, svingbar, 8 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BRR Modell: CST-KSM-8x2MR-S
583NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet881 lbs.
Hjulstørrelse8 "x 2"
FARGEGrå
Diameter8"
durometer70 (+/-2) SHORE A
FinishSink belagt
Høyde9 1 / 2 "
MaterialeGummi
Offset1 3 / 4 "
Total høyde9 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSakOffsettypenPris
VESTIL CST-KSM-4x2MR-R Hjul, gummi, stiv, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BRC CST-KSM-4x2MR-R551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Stiv Caster-Rigid320NOK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-S Hjul, gummi, svingbar, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BRD CST-KSM-4x2MR-S551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svinghjul-Sving366NOK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWB Hjul, gummi, svivel, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BRE CST-KSM-4x2MR-SWB551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svinghjul-Sving med brems389NOK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWTB Hjul, gummi, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BRF CST-KSM-4x2MR-SWTB551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svinghjul-Sving med totalbrems457NOK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-R Hjul, gummi, stiv, 5 x 2 tommers størrelse | CE3BRG CST-KSM-5x2MR-R661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv Caster1 1 / 4 "Rigid251NOK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-S Hjul, gummi, svivel, 5 x 2 tommer Størrelse | CE3BRH CST-KSM-5x2MR-S661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svinghjul1 1 / 4 "Sving365NOK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWB Hjul, gummi, svingbar, brems, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BRJ CST-KSM-5x2MR-SWB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svinghjul1 1 / 4 "Sving med brems457NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-KSM-8x2MR-S Hjul, gummi, svingbar, 8 x 2 tommers størrelse
583NOK / enhet