Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR F5E048AQF luftpistolmunnstykke, og forlengelse, aluminium | AA8LEZ 19A857

GUARDAIR F5E048AQF luftpistolmunnstykke, og forlengelse, aluminium

På lager
Vare: AA8LEZ Modell: F5E048AQFKryssreferanse: 19A857
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
2 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDyse og forlengelse av luftpistol
luft~~POS=TRUNC185 scfm
BasismaterialeAluminum
Diameter1 / 4 "
Lengde48 "
Maks. dBA101
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)119.89
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasismaterialeDiameterHøydeSakLengdeBreddePris
GUARDAIR 510E048SSA luftpistolmunnstykke og forlengelse, 48 tommers lengde | AA8LED 19A838 510E048SSARustfritt stål1 / 2 "-Dyse og forlengelse av luftpistol48 "-2 206 NOK
GUARDAIR 75LJNA-1 sikkerhetsmunnstykke, 2-3/8 tommers lengde | AA8LEJ 19A843 75LJNA-1Aluminum--Luftpistoldyse2.375 "-53NOK
GUARDAIR 500NA aluminiumsmunnstykke | CE8NDN 500NA--1.3 "Luftpistoldyse5.8 "1.3 "534NOK
GUARDAIR 500NQF Quite Force-munnstykke | CE8NDP 500NQF--4.8 "Luftpistoldyse2.9 "1.8 "1 083 NOK
RFQ
GUARDAIR 510N02 Sikkerhetsdyse | CE8NDX 510N02--1.6 "Luftpistoldyse3.3 "1.6 "354NOK
GUARDAIR 74GSFA Classic Super Fan Munnstykke, 83 Dba | CE8NFQ 74GSFA--2.1 "Luftpistoldyse6.7 "6.1 "952NOK
RFQ
GUARDAIR 74NRT gummidyse | CE8NFY 74NRT--0.6 "Luftpistoldyse1.4 "0.6 "82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR F5E048AQF luftpistolmunnstykke, og forlengelse, aluminium
2 279 NOK / enhet