Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.037.0075 Maskinskrue Rustfritt Stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AC8KBN 3AWE6

APPROVED VENDOR U51213.037.0075 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KBN Modell: U51213.037.0075Kryssref: 3AWE6 / 127P77
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0075 Maskinskrue rustfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
164NOK /pakke