VAKTHUND GDCR5X125-O/B Krysskabelbeskytter 4-veis | AE4RAF 5MKK2

GUARD DOG GDCR5X125-O/B Cross Cable Protector 4 Way

På lager
Vare: AE4RAF Modell: GDCR5X125-O/BKryssref: 5MKK2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter 4-veis kryss
Kanalhøyde1.33 "
Channel Bredde1.33 "
kanaler5
FARGEOransje (lokk), svart (rampe)
tilkobling stilHundebein
Høyde1.88 "
Lengde28.5 "
Lastekapasitet10,500 (dekk), 21,000 (aksel) lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.1-1 / 4 "
Antall kanaler5
Stilhengslet
Bredde19.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hengselpinnemateriale (forsterket glassfiber)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARD DOG GDCR5X125-O/B Cross Cable Protector 4 Way
6 763 NOK / enhet