PARKER 70-serien, brystvorte


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: NPTF , Bli ferdig: Trivalent Chrome , Utvekslingstype: Lincoln , Materiale: Stål , Maks. Strømme: 25 cfm , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Trådstørrelse: 1 / 4-18 " , Ventiltype: Ikke godkjent
StilModellSlangetilkoblingGjengetypePris (eks. mva)
A
L3C
(F) PTHunn115NOK
B
L2C
(M) PTmann95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?