Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L3C nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål | AC4WBC 30N341

PARKER L3C-nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål

På lager
Vare: AC4WBC Modell: L3CKryssref: 30N341
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeLincoln
MaterialeStål
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 4-18 "
GjengetypeHunn
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingGjengetypePris
PARKER L2C nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, stål | AC4WBB 30N340 L2C(M) PTmann95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L3C-nippel, 1/4 tomme kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål
115NOK / enhet