GREENLEE UT10-2S kabeltrekkerenhet, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGH 15X794

GREENLEE UT10-2S kabeltrekkerenhet, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A

På lager
Vare: AA7GGH Modell: UT10-2SKryssreferanse: 15X794

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

131 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekker
amps20
FunksjonFor kabeltrekking
MotorTo hastigheter integrert med høyt dreiemoment
Trekkekraft9986 lb.
Bruk med7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabelkapasitet (4 x 500 mcm kobberkabler, 800 ft. m/(3) 90 gr. bøyninger, 3 x 1000 mcm kobberkabler, 750 ft. m/(4) 90 gr. bøyer, 4 x 750 mcm. kobberkabler, 1200 ft. m/(2) 90 graders bøyninger)
    • Rør (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellampsMotortypenBruk medHjul TypePris
GREENLEE MVB mobil Versiboom-kabeltrekker, opptil 20 fot. Utvidbar | AA7GGJ 15X795 MVB--Kabeltrekker--115 352 NOK
GREENLEE 6900 kabeltrekkerpakke, med gulvfeste, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-153 953 NOK
GREENLEE 6901 kabeltrekkerpakke, med kjedefeste, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGL 15X797 690120To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-162 273 NOK
GREENLEE 6906 kabeltrekkerpakke, med mobil Versi-bom, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGM 15X798 690620To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. BruddstyrkeMassivt gummi på plastnav248 387 NOK
RFQ
GREENLEE 430-500 Spiral Wrap hyssing tautrekker, 210 lbs. Breaking Strength, Green | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----305NOK
GREENLEE G3 kabeltrekker, 1200 lbs. Continuous Load Rating, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 HzElektrisk1/2 "dobbelflettet komposittrepsolid73 208 NOK
GREENLEE G6 kabeltrekker, elektrisk, 6000 lbs. Trekkkraft | CH9UCR 454N82 G6-----142 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE UT10-2S kabeltrekkerenhet, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A
131 736 NOK / enhet