GREENLEE G6 kabeltrekker, elektrisk, 6000 lbs. Trekkkraft | CH9UCR 454N82

GREENLEE G6 kabeltrekker, elektrisk, 6000 lbs. Trekkkraft

På lager
Vare: CH9UCR Modell: G6Kryssref: 454N82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

142 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.95

Produktvarianter

ProduktModellampsMotortypenBruk medHjul TypePris
GREENLEE UT10-2S kabeltrekkerenhet, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGH 15X794 UT10-2S20To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-131 736 NOK
GREENLEE MVB mobil Versiboom-kabeltrekker, opptil 20 fot. Utvidbar | AA7GGJ 15X795 MVB--Kabeltrekker--115 352 NOK
GREENLEE 6900 kabeltrekkerpakke, med gulvfeste, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGK 15X796 690020To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-153 953 NOK
GREENLEE 6901 kabeltrekkerpakke, med kjedefeste, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGL 15X797 690120To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. Bruddstyrke-162 273 NOK
GREENLEE 6906 kabeltrekkerpakke, med mobil Versi-bom, 10000 lbs. Maks. Kapasitet, 115V, 20A | AA7GGM 15X798 690620To hastigheter integrert med høyt dreiemoment-7/8 "dia. (22.2 mm) Dobbeltflettet polyesterkompositt Vurdert til 32,000 lbs. (142 kN) min. BruddstyrkeMassivt gummi på plastnav248 387 NOK
RFQ
GREENLEE 430-500 Spiral Wrap hyssing tautrekker, 210 lbs. Breaking Strength, Green | AA9TWL 1FAJ4 430-500-----305NOK
GREENLEE G3 kabeltrekker, 1200 lbs. Continuous Load Rating, 120V, 12A | AG2AHT 31AD38 G31250 / 60 HzElektrisk1/2 "dobbelflettet komposittrepsolid73 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE G6 kabeltrekker, elektrisk, 6000 lbs. Trekkkraft
142 061 NOK / enhet