GREENLEE HPD-HV-U Sign Post Driver, 2300 psi Maks. Inngangstrykk, 81 ft. lbs. Blåseenergi | AE4XXU 5NWK2

GREENLEE HPD-HV-U Sign Post Driver, 2300 psi Maks. Inngangstrykk, 81 ft. lbs. Blåseenergi

På lager
Vare: AE4XXU Modell: HPD-HV-UKryssreferanse: 5NWK2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver for skiltpost
Slag per minutt1500 @ 8 GPM
KapasitetUniversell
Høyde6.7 "
Lengde25.8 "
Maks. Mottrykk405 psi
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Oljetemp.140 F
Maks. Press2300 psi
Min. Flyt (GPM)5
Trykkport9/16 "-18 SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "-16 SAE O-ring
typenHydraulisk m / universaladapter
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8467895090
OpprinnelseslandBG

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk systemtype (åpent eller lukket senter)
    • Anbefalt hydraulikkstrøm (7 gpm)
    • Avlastningsventil PSI-innstilling (2300 psi)
    • Viskositet (SUS @ 100 F) (140 til 225)
    • Viskositet (SUS @ 210 F) (40 min.)
    • Med ekstern på/av-ventil og universalpostadapter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE HPD-HV-U Sign Post Driver, 2300 psi Maks. Inngangstrykk, 81 ft. lbs. Blåseenergi
64 440 NOK / enhet