Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 45579 Twisted Pair stripper, 8 tommers totallengde, plast | AE2CUL 4WL95

GREENLEE 45579 Twisted Pair Stripper, 8 tommers totallengde, plast

På lager
Vare: AE2CUL Modell: 45579Kryssreferanse: 4WL95
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
578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeTwisted Par
FunksjonerBare stripe
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
IsolertNei
Total lengde8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTether i standJusterbarKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
GREENLEE 1903 kabelavisoleringsverktøy, 8 AWG til 1250 Kcmil størrelse, høykarbonstålblad | AD7YKU 4HDZ9 1903Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokLiten og stor kabel8 AWG til 1250 kcmilStripperSammensatt plastergonomisk7"1 946 NOK
GREENLEE JRF-4EPR kabelendestripper, EPR-type, 1/2 til 3 tommers kapasitet, 8 tommers totallengde | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPRIkke tether i standHåndbokSolid og strandet3"Bare stripeStål / aluminiumEnhåndsspenning8"9 321 NOK
GREENLEE JRF-4XLP kabelendestripper, XLP-type, 1/2 til 3 tommers kapasitet, 8 tommers totallengde | AH4VPJ 35ML98 JRF-4XLPIkke tether i standHåndbokSolid og strandet3"Bare stripeStål / aluminiumEnhåndsspenning8"9 451 NOK
GREENLEE GTS-1930 kabelendestripper, #6 AWG til 750 MCM kapasitet, svart anodisert | AH4VPM 35MM02 GTS-1930Ikke tether i standNeiSolid og strandet6 AWG - 750 MCMBare stripeStål / aluminiumKnurlet One Way Bearing6.5 "2 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 45579 Twisted Pair Stripper, 8 tommers totallengde, plast
578NOK / enhet