Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE JRF-4XLP kabelendestripper, XLP-type, 1/2 til 3 tommers kapasitet, 8 tommers totallengde | AH4VPJ 35ML98

GREENLEE JRF-4XLP kabelendestripper, XLP-type, 1/2 til 3 tommers kapasitet, 8 tommers totallengde

På lager
Vare: AH4VPJ Modell: JRF-4XLPKryssreferanse: 35ML98
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
9 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet3"
FunksjonerBare stripe
HåndteringsmaterialeStål / aluminium
HåndtakstypeEnhåndsspenning
IsolertNei
Total lengde8"
Tether i standIkke tether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTether i standJusterbarKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
GREENLEE 1903 kabelavisoleringsverktøy, 8 AWG til 1250 Kcmil størrelse, høykarbonstålblad | AD7YKU 4HDZ9 1903Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokLiten og stor kabel8 AWG til 1250 kcmilStripperSammensatt plastergonomisk7"1 946 NOK
GREENLEE 45579 Twisted Pair stripper, 8 tommers totallengde, plast | AE2CUL 4WL95 45579Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokTwisted Par-Bare stripePlastergonomisk8"578NOK
GREENLEE JRF-4EPR kabelendestripper, EPR-type, 1/2 til 3 tommers kapasitet, 8 tommers totallengde | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPRIkke tether i standHåndbokSolid og strandet3"Bare stripeStål / aluminiumEnhåndsspenning8"9 321 NOK
GREENLEE GTS-1930 kabelendestripper, #6 AWG til 750 MCM kapasitet, svart anodisert | AH4VPM 35MM02 GTS-1930Ikke tether i standNeiSolid og strandet6 AWG - 750 MCMBare stripeStål / aluminiumKnurlet One Way Bearing6.5 "2 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE JRF-4XLP kabelendestripper, XLP-type, 1/2 til 3 tommers kapasitet, 8 tommers totallengde
9 451 NOK / enhet