Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51500.031.0200 Vognbolt Firkantet 18-8 5/16-18 X 2 Tommer, 100PK | AG2FKA 31JA91

GRAINGER U51500.031.0200 Vognbolt Firkantet 18-8 5/16-18 X 2 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FKA Modell: U51500.031.0200Kryss Ref: 31JA91 / 164X36
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.133
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152051

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51500.031.0200 Vognbolt Firkantet 18-8 5/16-18 X 2 Tommer, 100PK
408NOK /pakke