Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.062.0125 Hylsesett Skruekopp 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EVL 31KJ57

GRAINGER U01080.062.0125 Sokkelsett skruekopp 5/8-11X1-1/4, 10PK

På lager
Vare: AH3EVL Modell: U01080.062.0125Kryssref: 31KJ57 / 159W36
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.452 til 0.485 "
leder Bredde0.606 til 0.625 "
MaterialeStål
Total lengde1.25 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.454
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.062.0125 Sokkelsett skruekopp 5/8-11X1-1/4, 10PK
321NOK /pakke