Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD NVA4037T Nåleventil rett glassfylt poly | AA7EEQ 15V993

HAYWARD NVA4037T Nåleventil rett glassfylt poly

På lager
Vare: AA7EEQ Modell: NVA4037TKryssreferanse: 15V993
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
2 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialGlassfylt polypropylen
TilkoblingFNPT
MonteringsstilRett
HåndteringsmaterialeGlassfylt polypropylen
Lengde5"
Maks. Strømme3 gpm
Maks. Høyde3.375 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialePTFE
Stammen TypeIntegrert
Temp. Vurdering70 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHåndteringsmaterialeLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeRørstørrelseStammen TypePris
HAYWARD NVA4025T Nåleventil rett glassfylt poly | AA7EEP 15V992 NVA4025TGlassfylt polypropylenGlassfylt polypropylen5"1 gpm3.375 "1 / 4 "Integrert2 161 NOK
HAYWARD NVA4050T Nåleventil rett glassfylt poly | AA7EER 15V994 NVA4050TGlassfylt polypropylenGlassfylt polypropylen5"5 gpm3.375 "1 / 2 "Integrert2 044 NOK
HAYWARD NVA1025T Nåleventil rett Pvc 1/4 tommers Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NVA1025TPVCPVC2.5 "1 gpm3 5 / 16 "1 / 4 "PVC1 726 NOK
HAYWARD NVA1037T Nåleventil rett Pvc 3/8 tommer Fnpt | AC8MAQ 3CDY1 NVA1037TPVCPVC2.5 "3 gpm3 5 / 16 "3 / 8 "PVC1 987 NOK
HAYWARD NVA1050T Nåleventil rett Pvc 1/2 tomme Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC1 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD NVA4037T Nåleventil rett glassfylt poly
2 625 NOK / enhet