Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD NVA1037T Nåleventil rett Pvc 3/8 tommer Fnpt | AC8MAQ 3CDY1

HAYWARD NVA1037T Nåleventil Rett Pvc 3/8 Tommer Fnpt

På lager
Vare: AC8MAQ Modell: NVA1037TKryssreferanse: 3CDY1
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
1 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialPVC
TilkoblingFNPT
MonteringsstilRett
HåndteringsmaterialePVC
Lengde2.5 "
Maks. Strømme3 gpm
Maks. Høyde3 5 / 16 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialePTFE
Stammen TypePVC
Temp. Vurdering140 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHåndteringsmaterialeLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeRørstørrelseStammen TypePris
HAYWARD NVA4025T Nåleventil rett glassfylt poly | AA7EEP 15V992 NVA4025TGlassfylt polypropylenGlassfylt polypropylen5"1 gpm3.375 "1 / 4 "Integrert2 161 NOK
HAYWARD NVA4037T Nåleventil rett glassfylt poly | AA7EEQ 15V993 NVA4037TGlassfylt polypropylenGlassfylt polypropylen5"3 gpm3.375 "3 / 8 "Integrert2 625 NOK
HAYWARD NVA4050T Nåleventil rett glassfylt poly | AA7EER 15V994 NVA4050TGlassfylt polypropylenGlassfylt polypropylen5"5 gpm3.375 "1 / 2 "Integrert2 044 NOK
HAYWARD NVA1025T Nåleventil rett Pvc 1/4 tommers Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NVA1025TPVCPVC2.5 "1 gpm3 5 / 16 "1 / 4 "PVC1 726 NOK
HAYWARD NVA1050T Nåleventil rett Pvc 1/2 tomme Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC1 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD NVA1037T Nåleventil Rett Pvc 3/8 Tommer Fnpt
1 987 NOK / enhet