Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.066.0090 Parallel Key C45K Steel 6 X 6 X 90Mm, 50PK | AH7XKV 38DX12

GRAINGER M39250.066.0090 Parallellnøkkel C45K Stål 6 X 6 X 90 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7XKV Modell: M39250.066.0090Kryssreferanse: 38DX12
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
704NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde90mm
MaterialeC45K stål
Størrelse6 x 6 x 90mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2452
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.066.0090 Parallellnøkkel C45K Stål 6 X 6 X 90 Mm, 50PK
704NOK /pakke