Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.040.0050 Spring Pin Slotted 4X50Mm, 100PK | AH7XCN 38DV43

GRAINGER M39100.040.0050 Fjærstift med spor 4x50 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XCN Modell: M39100.040.0050Kryssref: 38DV43
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)4.40-4.60mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter2.8mm
Faselengde (min.)0.65mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde50ft.
Nominell diameter4mm
Utenfor Dia.4"
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse0.80mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2957
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.040.0050 Fjærstift med spor 4x50 mm, 100 PK
263NOK /pakke