Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 34TA09 Magnetisk rist rund keramisk 6 tommers diameter | AH4JRP

GRAINGER 34TA09 Magnetisk rist rund keramisk 6 tommers diameter

På lager
Vare: AH4JRP Modell: 34TA09

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk rist
Diameter6
Høyde1.5
Intensitetsområde (Gauss)2200
MagnettypeKeramisk
Maks. Trekk på kontakten20 oz. Ved 1/4 "gap med 1/8" tykk x 1 "bred x 3" lang stålplate
Temp. Område0 Grader til 400 Grader
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)22.61
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale: Pulver eller granulat

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeTemp. OmrådetypenPris
GRAINGER 34TA01 Magnetisk rist rektangulært keramisk 6 tommers lengde x 6 tommers bredde | AH4JRF 34TA01-6"0 Grader til 400 Graderrektangulær1 893 NOK
GRAINGER 34TA02 Magnetisk rist rektangulært keramisk 8 tommers lengde x 8 tommers bredde | AH4JRG 34TA02-8"0 Grader til 400 Graderrektangulær2 646 NOK
GRAINGER 34TA03 Magnetisk rist rektangulært keramisk 6 tommers lengde x 10 tommers bredde | AH4JRH 34TA03-6"0 Grader til 400 Graderrektangulær2 646 NOK
GRAINGER 34TA04 Magnetisk rist rektangulært keramisk 10 tommers lengde x 10 tommers bredde | AH4JRJ 34TA04-10 "0 Grader til 400 Graderrektangulær3 509 NOK
GRAINGER 34TA06 Magnetisk rist rektangulært keramisk 12 tommers lengde x 12 tommers bredde | AH4JRL 34TA06-12 "0 Grader til 400 Graderrektangulær4 520 NOK
GRAINGER 34TA07 Magnetisk rist rektangulært keramisk 12 tommers lengde x 16 tommers bredde | AH4JRM 34TA07-12 "0 Grader til 400 Graderrektangulær7 197 NOK
GRAINGER 34TA08 Magnetisk rist rektangulært keramisk 14 tommers lengde x 14 tommers bredde | AH4JRN 34TA08-14 "0 Grader til 400 Graderrektangulær7 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 34TA09 Magnetisk rist rund keramisk 6 tommers diameter
1 745 NOK / enhet