Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 34TA02 Magnetisk rist rektangulært keramisk 8 tommers lengde x 8 tommers bredde | AH4JRG

GRAINGER 34TA02 Magnetisk rist rektangulært keramisk 8 tommers lengde x 8 tommers bredde

På lager
Vare: AH4JRG Modell: 34TA02
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
2 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk rist
Høyde1.5
Intensitetsområde (Gauss)2200
Lengde8"
MagnettypeKeramisk
Maks. Trekk på kontakten20 oz. Ved 1/4 "gap med 1/8" tykk x 1 "bred x 3" lang stålplate
Temp. Område0 Grader til 400 Grader
typenrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale: Pulver eller granulat

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeTemp. OmrådetypenPris
GRAINGER 34TA01 Magnetisk rist rektangulært keramisk 6 tommers lengde x 6 tommers bredde | AH4JRF 34TA01-6"0 Grader til 400 Graderrektangulær1 893 NOK
GRAINGER 34TA03 Magnetisk rist rektangulært keramisk 6 tommers lengde x 10 tommers bredde | AH4JRH 34TA03-6"0 Grader til 400 Graderrektangulær2 646 NOK
GRAINGER 34TA04 Magnetisk rist rektangulært keramisk 10 tommers lengde x 10 tommers bredde | AH4JRJ 34TA04-10 "0 Grader til 400 Graderrektangulær3 509 NOK
GRAINGER 34TA06 Magnetisk rist rektangulært keramisk 12 tommers lengde x 12 tommers bredde | AH4JRL 34TA06-12 "0 Grader til 400 Graderrektangulær4 520 NOK
GRAINGER 34TA07 Magnetisk rist rektangulært keramisk 12 tommers lengde x 16 tommers bredde | AH4JRM 34TA07-12 "0 Grader til 400 Graderrektangulær7 197 NOK
GRAINGER 34TA08 Magnetisk rist rektangulært keramisk 14 tommers lengde x 14 tommers bredde | AH4JRN 34TA08-14 "0 Grader til 400 Graderrektangulær7 233 NOK
GRAINGER 34TA09 Magnetisk rist rund keramisk 6 tommers diameter | AH4JRP 34TA096-0 Grader til 400 GraderRund1 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 34TA02 Magnetisk rist rektangulært keramisk 8 tommers lengde x 8 tommers bredde
2 646 NOK / enhet