Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT anhengskabel Antall ledere 12 | AF9PWD 30PL77

KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT anhengskabel Antall ledere 12

På lager
Vare: AF9PWD Modell: CPCB-16/12-25FTKryssreferanse: 30PL77
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
5 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnhengskabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Jakke TypePVC
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.55 "
Antall ledere12
Spolelengde25ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-10 grader til 90 grader C
TrådfargeGrønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart, blå / svart, oransje / svart, gul / svart, brun / svart
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8544110050

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargePris
KH INDUSTRIES CPCB-16/8-25FT Pendelkabel Antall ledere 8 PVC | AF9PWC 30PL76 CPCB-16 / 8-25FT0.465 "8Grønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart4 008 NOK
KH INDUSTRIES CPCB-16/16-25FT anhengskabel Antall ledere 16 | AF9PWE 30PL78 CPCB-16 / 16-25FT0.605 "16Grønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart, blå / svart, oransje / svart, gul / svart, brun / svart, svart / rød, blå / rød, oransje / rød, gul / rød6 968 NOK
KH INDUSTRIES CPCB-16/24-25FT anhengskabel Antall ledere 24 | AF9PWF 30PL79 CPCB-16 / 24-25FT0.745 "24Grønn, svart, rød, blå, oransje, gul, brun, rød / svart, blå / svart, oransje / svart, gul / svart, brun / svart, svart / rød, blå / rød, oransje / rød, gul / rød, Brun / rød, svart / rød, rød / blå, oransje / blå, gul / blå, brun / blå, svart / oransje, rød / oransje9 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT anhengskabel Antall ledere 12
5 235 NOK / enhet