GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJZ 1XMA4

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Sentrifugalpumpe selvsugende 5 hk

På lager
Vare: AB4FJZ Modell: 50SPH20Kryssreferanse: 1XMA4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps21
Beste effektivitet GPM @ Head120 @ 120 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head100-140 GPM @ 138-104 ft.
Avløpsplugg1 / 4 "
DutyKontinuerlig
Frame184JM
GPM @ 20 PSI188
GPM @ 25 PSI180
GPM @ 30 PSI170
GPM @ 35 PSI160
GPM @ 40 PSI150
GPM @ 45 PSI139
GPM @ 50 PSI128
GPM @ 60 PSI99
GPM for vann @ 2 ft av Head160
Høyde13.25 "
Housing Materialstøpejern
HP5
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet2-1 / 2 "
Inntakstrykk15 PSI
Lengde23 "
Maks. Sakspress85 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head188 @ 46 ft
Maks. Hode165 ft
Maks. Press71 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head30 @ 161 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
Motor TypeTEFC
NEMA / IEC-ramme184JM
Outlet2"
Fase1
PortrotasjonTOPP
Skruemateriale300 SS
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon / Keramikk
Tetningstype21
Servicefaktor1.15
Aksemateriale300 rustfritt stål
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerBronse, Støpejern, 300 SS, Karbon, Keramikk
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 55 PSI (112)
    • GPM @ 65 PSI (75)
    • GPM for vann @ 70 PSI (30)

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPPumpehjulsmaterialeInletInntakstrykkPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI47 073 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM20Sentrifugalpumpe-29/14.5120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI40 268 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM10Sentrifugalpumpe-21.5140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI43 669 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM20Sentrifugalpumpe-21140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI62 229 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14100 @ 92 ft3Bronse2"15 PSI45 454 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Sentrifugalpumpe-29/14.5100 @ 92 ft3Bronse2"15 PSI42 542 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Sentrifugalpumpe-21.5120 @ 120 ft5Bronse2-1 / 2 "15 PSI43 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Sentrifugalpumpe selvsugende 5 hk
62 229 NOK / enhet