A B Byråoverensstemmelse: CSA , Lagertype: Ermet , Ledningslengde: Ingen ledning , Ledningsstørrelse: none , Kabeltype: none , Diameter: 6" , Dreneringsplugg: 1 / 4 " , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 205 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 195 , Høyde: 13.25 " , Husmateriale: støpejern , Hz: 60 , Impeller Type: Stengt , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 8 " , Maks. Væskeviskositet: 40 SSU , Maks. Temp.: 160 Grader F , Motor turtall: 3500 , Portrotasjon: TOPP , Skruemateriale: 300 SS , Forseglingsapplikasjon: Vann , segltype: 21 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaftmateriale: 300 rustfritt stål , Sugeløft: 25 ft , Termisk beskyttelse: Nei , Type: Selvansugende , Volutt materiale: Cast Iron , Bredde: 10 "