GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HK selvsugende sentrifugalpumpe, 138 fot. Maks. Hode, støpejern | CD2MTK 415J21

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP selvprimerende sentrifugalpumpe, 138 fot maks. Hode, støpejern

På lager
Vare: CD2MTK Modell: 30SPH70Kryssref: 415J21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvfyllende sentrifugalpumpe
amps8.5-8.0/4.0
Bearing TypeErmet
Beste effektivitet GPM @ PSI90 @ 45
Beste effektivitetsområde GPM @ Head80 til 120 gpm @ 108 til 75 fot
LedningslengdeIngen ledning
Ledningsstørrelsenone
Ledningstypenone
Diameter6"
Frame140JM
GPM @ 10 PSI205
GPM @ 15 PSI190
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI150
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI95
GPM @ 40 PSI91
GPM @ 45 PSI82
GPM for vann @ 20 ft av Head205
GPM for vann @ 30 ft av Head195
GPM for vann @ 40 ft av Head182
GPM for vann @ 50 ft av Head170
Høyde13.25 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeSilisiumbronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk20 PSI
Innløpsstørrelse2 "flens
Lengde21.875 "
Maks. Sakspress75 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Maks. Temp.160 Grader F
Motortemperatur Vurdering40 grader C
Motor turtall3500
Størrelse på uttak1-1 / 2 "PT
Fase3
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna-N, 316 rustfritt stål
SelvansugendeJa
Termisk beskyttelseNei
Spenning208 til 230/460 VAC
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPPumpehjulsmaterialeInletInntakstrykkPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI47 073 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM20Sentrifugalpumpe-29/14.5120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI40 268 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM10Sentrifugalpumpe-21.5140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI43 669 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM20Sentrifugalpumpe-21140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI62 229 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14100 @ 92 ft3Bronse2"15 PSI45 454 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Sentrifugalpumpe-29/14.5100 @ 92 ft3Bronse2"15 PSI42 542 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Sentrifugalpumpe-21.5120 @ 120 ft5Bronse2-1 / 2 "15 PSI43 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 3-HP selvprimerende sentrifugalpumpe, 138 fot maks. Hode, støpejern
36 719 NOK / enhet