GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJX 1XLZ9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Sentrifugalpumpe selvsugende 3 hk

På lager
Vare: AB4FJX Modell: 30SPH20Kryssreferanse: 1XLZ9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps29/14.5
Beste effektivitet GPM @ Head100 @ 92 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head80-120 GPM @ 108-75 ft.
Avløpsplugg1 / 4 "
DutyKontinuerlig
Frame182JM
GPM @ 20 PSI144
GPM @ 25 PSI135
GPM @ 30 PSI125
GPM @ 35 PSI112
GPM @ 40 PSI105
GPM @ 45 PSI80
GPM @ 50 PSI75
GPM for vann @ 2 ft av Head160
Høyde13.25 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk15 PSI
Lengde23 "
Maks. Sakspress85 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head144 @ 46 ft
Maks. Hode138 ft
Maks. Press60 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head48 @ 127 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
Motor TypeTEFC
NEMA / IEC-ramme182JM
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
PortrotasjonTOPP
Skruemateriale300 SS
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon / Keramikk
Tetningstype21
Servicefaktor1.15
Aksemateriale300 rustfritt stål
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerBronse, Støpejern, 300 SS, Karbon, Keramikk
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.85
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 55 PSI (48)

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPPumpehjulsmaterialeInletInntakstrykkPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI47 073 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM20Sentrifugalpumpe-29/14.5120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI40 268 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM10Sentrifugalpumpe-21.5140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI43 669 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM20Sentrifugalpumpe-21140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI62 229 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14100 @ 92 ft3Bronse2"15 PSI45 454 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Sentrifugalpumpe-21.5120 @ 120 ft5Bronse2-1 / 2 "15 PSI43 669 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJZ 1XMA4 50SPH20Sentrifugalpumpe-21120 @ 120 ft5Bronse2-1 / 2 "15 PSI62 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Sentrifugalpumpe selvsugende 3 hk
42 542 NOK / enhet