GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3-HK selvsugende sentrifugalpumpe, 105 fot. Maks. Hode, støpejern | CD2MYB 429J01

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3-HK selvsugende sentrifugalpumpe, 105 fot Maks. Hode, støpejern

På lager
Vare: CD2MYB Modell: 30SPM70Kryssref: 429J01

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvfyllende sentrifugalpumpe
Byråets samsvarCSA
amps7.6/3.8
Bearing TypeErmet
Beste effektivitet GPM @ PSI100 @ 38
Beste effektivitetsområde GPM @ Head120 gpm @ 80 fot
LedningslengdeIngen ledning
Frame145JM
GPM @ 10 PSI215
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI168
GPM @ 25 PSI155
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI120
GPM @ 40 PSI86
GPM @ 45 PSI65
GPM for vann @ 30 ft av Head195
GPM for vann @ 40 ft av Head180
GPM for vann @ 50 ft av Head168
Høyde13.25 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk20 PSI
Innløpsstørrelse2-1 / 2 "PT
Lengde21.5 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Motortemperatur Vurdering40 grader C
Motor turtall3500
Størrelse på uttak2 "PT
Fase3
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk
SelvansugendeJa
Termisk beskyttelseNei
Spenning208 til 230/460 VAC
Fuktede materialerStøpejern, Buna N, Karbon, Keramikk
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 50 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadHPPumpehjulsmaterialeInletInntakstrykkPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI47 073 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM20Sentrifugalpumpe-29/14.5120 @ 80 ft3Bronse2-1 / 2 "15 PSI40 268 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM10Sentrifugalpumpe-21.5140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI43 669 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM20Sentrifugalpumpe-21140 @ 110 ft5Bronse3"15 PSI62 229 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Sentrifugalpumpe-28 / 14.7-14100 @ 92 ft3Bronse2"15 PSI45 454 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Sentrifugalpumpe-29/14.5100 @ 92 ft3Bronse2"15 PSI42 542 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 Hk | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Sentrifugalpumpe-21.5120 @ 120 ft5Bronse2-1 / 2 "15 PSI43 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 3-HK selvsugende sentrifugalpumpe, 105 fot Maks. Hode, støpejern
32 843 NOK / enhet