GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 til 240/480 VAC sentrifugalpumpe, 3-faset, 3 tommers NPT-innløpsstørrelse | CD2LQN 53DL77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 til 240/480 VAC sentrifugalpumpe, 3-faset, 3 tommers NPT innløpsstørrelse

På lager
Vare: CD2LQN Modell: 4BF1HBK0Kryssref: 53DL77

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps9.5-9.0/4.5
Beste effektivitet GPM @ Head125 @ 55 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head50 til 170 gpm @ 45 til 20 fot
DutyKontinuerlig
Frame145
GPM for vann @ 20 ft av Head172
GPM for vann @ 30 ft av Head145
GPM for vann @ 40 ft av Head108
Høyde9.5 "
Housing Materialstøpejern
HP3
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk100 PSI
Innløpsstørrelse3 "PT
Lengde18.375 "
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 16 "
Maks. GPM @ Head190 @ 45 ft
Maks. Hode61 ft.
Maks. Væske Temp.212 grader F med standardforsegling, 250 grader F med høytemperaturforsegling
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head50 @ 60 ft
Motor turtall3500
Størrelse på uttak2-1 / 2 "PT
Fase3
Portrotasjon90 trinn
Forsegl materialeBuna N elastomerer, karbon/keramisk overflate, 316 metalldeler i rustfritt stål
Spenning208 til 240/480 VAC
Bredde11 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 til 240/480 VAC sentrifugalpumpe, 3-faset, 3 tommers NPT innløpsstørrelse
37 362 NOK / enhet