Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L38LRRH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG7DNN 5KCG8

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L38LRRH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AG7DNN Modell: 9001K3L38LRRH13Kryssreferanse: 5KCG8
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
3 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkromet sinkstøpt
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning120 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antall operatører1
Utskiftingslampe25501-010-27
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørUtvidet vakt, runde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellLampespenningHandlingBezelNEMA-vurderingUtskiftingslampeTerminalforbindelseType operatørFARGEPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AF9GDL 2EL43 9001K1L35R1.2 VAMomentary 2 Position Push / PullForkrommet metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Produsent nr. 25501-010-02Skrue klemmeBevoktet, rundRød2 132 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AF9GGY 2EN48 9001KR9P1RH136 VACPush / PullForkromet sinkstøpt1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Trykkplate1.63 "Dia. SopphodeRød5 108 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACØyeblikksForkrommet metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17TrykkplateBevoktet, rundGrønn3 404 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QNR 45C320 9001K1L1RH136 VACØyeblikksForkrommet metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17TrykkplateBevoktet, rundRød3 404 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC/DCØyeblikksForkrommet metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87TrykkplateBevoktet, rundGrønn3 231 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QNZ 45C328 9001K1L35RH1324 VAC/DCØyeblikksForkrommet metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Produsent nr. 25501-010-02TrykkplateBevoktet, rundRød3 168 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Belyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Grønn | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACØyeblikksForkrommet metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12TrykkplateBevoktet, rundGrønn3 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L38LRRH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød
3 889 NOK / enhet