GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pumpe Sentrifugal 3 Hk | AB2NYP 1N483

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pumpe Sentrifugal 3 Hk

På lager
Vare: AB2NYP Modell: 4BF1H1K0Kryssref: 1N483

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps28 / 14.7-14
Beste effektivitet GPM @ Head125 @ 55 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head50-170 GPM @ 45-20 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame182JM
GPM for vann @ 20 ft av Head172
GPM for vann @ 30 ft av Head145
GPM for vann @ 40 ft av Head108
Høyde10.5 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
Impeller Dia.4-1 / 16 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet3"
Inntakstrykk100 G
Lengde19.5 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head190 @ 45 ft
Maks. Hode61 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press175 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head50 @ 60 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeJM
NEMA / IEC-ramme182JM
Outlet2-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.15
Aksemateriale300-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pumpe Sentrifugal 3 Hk
42 430 NOK / enhet