GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Boosterpumpe, 208 til 240/480 VAC, 3-Fas, 147 Psi Maks. Trykk | CD3HMP 52XF08

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Booster Pump, 208 til 240/480 VAC, 3-fase, 147 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CD3HMP Modell: 3HM05N07T6PBQEKryssreferanse: 52XF08

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
Byråets samsvarcURus
amps3.6
Housing MaterialRustfritt stål
HP1
Hz60
Pumpehjulsmateriale316L Stainless Steel
Innløpsstørrelse1 "PT
Lengde13 25 / 32 "
Motor turtall3500
Størrelse på uttak1 "PT
Fase3
PumpetypeForsterkerpumpe
Spenning208 til 240/480 VAC
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85

Produktvarianter

ProduktModellampsHPInnløpsstørrelseLengdePris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Boosterpumpe, 3-faset, 147 Psi Maks. Trykk, 1-1/4 tommer NPT-innløpsstørrelse | CD3XBH 52XF10 5HM05N15T6PBQE6.821-1 / 4 "PT17 59 / 64 "26 933 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM04N11T6PBQE Boosterpumpe, 3-Fas, 147 Psi Maks. Trykk, 1-1/4 tommer NPT-innløpsstørrelse | CD3XHW 52XF09 5HM04N11T6PBQE4.81.51-1 / 4 "PT14 37 / 64 "24 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Booster Pump, 208 til 240/480 VAC, 3-fase, 147 Psi Maks. Press
23 217 NOK / enhet