Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOLDENROD 496-5 drivstofftankfilter, erstatningselement, 17 mikron | AD2BRD 3MMF6

GOLDENROD 496-5 drivstofftankfilter, erstatningselement, 17 mikron

På lager
Vare: AD2BRD Modell: 496-5Kryssreferanse: 3MMF6
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilterelement
Filterdesignspinn videre
Høyde4 15 / 16 "
mikron17
typenVannblokk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: 3 mikron
    • Goldenrod 496-5 er et erstatningselement for vannblokk drivstoffilter for Goldenrod 496 filtre som brukes i drivstofflagringstanker og bærbare drivstoffpumpetanker for å sikre maksimal effektivitet og forlenget levetid.
    • Dette Goldenrod vannblokk drivstofftankfilteret har vannabsorberende polymerer som hjelper til med å fjerne vann, sopp, utfelling og andre forurensninger så små som 17 mikron.
    • Til bruk med 496

Produktvarianter

ProduktModelltypenmikronPris
GOLDENROD 470-5 drivstofftankfilter, erstatningselement, 10 mikron | AD2BRC 3MMF4 470-5standard10123NOK
GOLDENROD 497-5 Biodiesel drivstofftankfilter, rustfritt stål | AG6DFL 35ML58 497-5Biodiesel10326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOLDENROD 496-5 drivstofftankfilter, erstatningselement, 17 mikron
239NOK / enhet