Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOLDENROD 496 vannblokk drivstofffilter, erstatningsskål, 1 tomme NTP, 150 psi, polymer | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 vannblokk drivstofffilter, erstatningsskål, 1 tomme NTP, 150 psi, polymer

På lager
Vare: AD2BRB Modell: 496Kryssreferanse: 3MMF2
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Tilkoblingsstørrelse1" NPT
Filterdesignspinn videre
Strømningshastighet25 gpm
Pakning Innvendig Dia.3 3 / 8 "
PakningsmaterialeGummi
Pakning Utvendig Dia.3 3 / 64 "
Høyde9.5 "
Lengde9 5 / 8 "
mikron17
Utenfor Dia.4"
Trykk150 psi
Trådstørrelse1 "-12
Bredde4 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0755
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
    • Goldenrod 496 vannblokkerende drivstofffilter brukes til å fjerne vann, partikler, sopp og andre forurensninger fra drivstoffmotorer og systemer for forlenget levetid og maksimal effektivitet.
    • Dette filteret fanger opp vann ved hjelp av vannabsorberende polymerer og fungerer med alle vanlige drivstoff, inkludert bensin, diesel og fyringsolje.
    • Dette Goldenrod vannblokk-drivstofftankfilteret er i stand til å fjerne mikroskopiske partikler av rust, sand, lo og skitt, og anbefales for arbeidstrykk og strømningshastigheter på henholdsvis opptil 150 psi og 25 gpm.
    • Den har en gjennomsiktig bolle for visuell overvåking og en toppstopp for støpt sink.
    • Andre varianter med forskjellige dimensjoner, som f.eks Goldenrod 495 drivstoffilter og Goldenrod drivstofffilter 596 5 Er også tilgjengelig.

Produktvarianter

ProduktModellmikronTrykkStrømningshastighetUtenfor Dia.HøydePris
GOLDENROD 495 drivstofftankfilter, erstatningsskål, 1 tommers NTP, 150 psi, polymer | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 gpm4"9.5 "663NOK
GOLDENROD 595 Drivstofftankfilter, 1 Tommers NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "484NOK
GOLDENROD 596 drivstofftankfilter, 1 tomme NTP, 50 psi, 10 mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOLDENROD 496 vannblokk drivstofffilter, erstatningsskål, 1 tomme NTP, 150 psi, polymer
749NOK / enhet