Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOLDENROD 495 drivstofftankfilter, erstatningsskål, 1 tommers NTP, 150 psi, polymer | AD2BRA 3MME9

GOLDENROD 495 drivstofftankfilter, erstatningsskål, 1 tommers NTP, 150 psi, polymer

På lager
Vare: AD2BRA Modell: 495Kryssreferanse: 3MME9
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
663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Tilkoblingsstørrelse1" NPT
Filterdesignspinn videre
FiltermaterialeSilicon
Strømningshastighet25 gpm
Pakning Innvendig Dia.3 3 / 8 "
PakningsmaterialeGummi
Pakning Utvendig Dia.3 3 / 64 "
Høyde9.5 "
Lengde9 5 / 8 "
mikron10
Utenfor Dia.4"
Trykk150 psi
Trådstørrelse1 "-12
Bredde4 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.071
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør: 470-5, 495-4, 470-1, 470-7
    • Goldenrod 495 drivstofffilter er et drivstofftankfilter av høy kvalitet som forhindrer motor- og drivstoffsystemkomponenter fra ulike forurensninger ved å fjerne mikroskopiske partikler (10 mikron) av rust, skitt, sand og lo
    • Det er mye brukt i forbrenningsmotorer med vanlig drivstoff, inkludert bensin, diesel, fyringsolje og relaterte tilsetningsstoffer (metyl, etyl og isopropylalkohol).
    • Dette påfyllingsdrivstoffilteret har en gjennomsiktig filterskål for visuell overvåking av drivstoffstrømmen og kommer med en sinkstøpt toppdeksel med 1 tomme, NPT-rørmontering, en bolle med en sedimentavløpsventil og et silisiumfilterelement
    • Den har en maksimal anbefalt strømningshastighet på 25 gpm, tyngdekraftstrømningshastighet på 5 gpm og et maksimalt arbeidstrykk på 150 psi
    • Utskiftningsfilterelement Gullstang 470-5, kompatibel for bruk med dette tankfilteret er også tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellmikronTrykkStrømningshastighetUtenfor Dia.HøydePris
GOLDENROD 496 vannblokk drivstofffilter, erstatningsskål, 1 tomme NTP, 150 psi, polymer | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 gpm4"9.5 "749NOK
GOLDENROD 595 Drivstofftankfilter, 1 Tommers NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "484NOK
GOLDENROD 596 drivstofftankfilter, 1 tomme NTP, 50 psi, 10 mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOLDENROD 495 drivstofftankfilter, erstatningsskål, 1 tommers NTP, 150 psi, polymer
663NOK / enhet