GENTEQ 5KCP39MGU956S Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 460v 48 Oao | AA4WLL 13G405

GENTEQ 5KCP39MGU956S Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 460v 48 Oao

På lager
Vare: AA4WLL Modell: 5KCP39MGU956SKryssref.: 13G405

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.2 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48
Forsterker med full belastning1.1
HP1/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRing / Stud / Band
RPM på typeskilt1075
Nominell effektivitet66.8%
Antall hastigheter3
Total lengde12.437 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter5.625 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6.5 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud Lengde1 / 16 "
Stud plasseringBegge ender
Stud mønster5-1/4 x 5-1/4"
Stud størrelse# 8-32 UNC
Termisk beskyttelseAuto
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.07
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENTEQ 5KCP39MGU956S Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 460v 48 Oao
3 812 NOK / enhet