Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MMD7003 Fuktighetsmåler Digital Og Led | AD3FRR 3YXP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 Fuktighetsmåler Digital Og Led

På lager
Vare: AD3FRR Modell: MMD7003Kryssref: 3YXP8
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
4 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsmåler
Batteritype9 volt
DataholdHold, Record (Min / Max)
ViseLED og LCD digital skjerm
Fuktighetsområde0.8% RF
MinneMin / maks avlesning kan lagres og vises
FuktighetsinnholdTremateriale: 6% til 40% fuktighetsinnhold. Betongmateriale: 0% til 100% fuktighetsinnhold
Fuktighetsinnholdsnøyaktighet5% rdg + 5 sifre
Antall arter av tre8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9027804560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDataholdVisePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 23NU19 Moisture Meter Pin And Pinless | AB7KJD 23NU199VJaBakbelyst LCD-skjerm2 836 NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MM6012 Fuktighetsmåler for generell bruk, 0 til 50 % fuktighetsinnhold, LCD, 3.5 fot. Kabellengde | CJ2HHD 15X981 MM6012---3 951 NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC TS06 Fuktighetsmåler, 1.5 til 33 %/5 til 50 % fuktighetsinnhold | CJ2VCB 53CJ26 TS06---835NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MMH800 Pin/Pinless Fuktighetsmåler, med temperatur og fuktighet, LCD | CJ3ABT 15X978 MMH800---1 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 Fuktighetsmåler Digital Og Led
4 328 NOK / enhet