Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 23NU19 Moisture Meter Pin And Pinless | AB7KJD

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 23NU19 Fuktighetsmåler Pin Og Pinless

På lager
Vare: AB7KJD Modell: 23NU19
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
2 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsmåler
Batteritype9V
Kabellengde3.8ft.
DataholdJa
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Fuktighetsinnhold0 til 99
FuktighetsinnholdsnøyaktighetPin-modus +/- 3% Avlesning 5 sifre, Pinless Mode Relativ avlesning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)20.65
HS kode9025801000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Manuell eller automatisk kalibreringskontroll

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDataholdVisePris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MMD7003 Fuktighetsmåler Digital Og Led | AD3FRR 3YXP8 MMD70039 voltHold, Record (Min / Max)LED og LCD digital skjerm4 328 NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MM6012 Fuktighetsmåler for generell bruk, 0 til 50 % fuktighetsinnhold, LCD, 3.5 fot. Kabellengde | CJ2HHD 15X981 MM6012---3 951 NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC TS06 Fuktighetsmåler, 1.5 til 33 %/5 til 50 % fuktighetsinnhold | CJ2VCB 53CJ26 TS06---835NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MMH800 Pin/Pinless Fuktighetsmåler, med temperatur og fuktighet, LCD | CJ3ABT 15X978 MMH800---1 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 23NU19 Fuktighetsmåler Pin Og Pinless
2 836 NOK / enhet