Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK P9CPNNGN30N0 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Svart | AG6VMA 49A536

GENERAL ELECTRIC P9CPNNGN30N0 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Svart

På lager
Vare: AG6VMA Modell: P9CPNNGN30N0Kryssreferanse: 49A536

Få tak i det Mai 20, mandag
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingØyeblikks
BezelPolert Chrome
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
MaterialeMetal
NEMA-vurdering1, 3, 3R, 3S, 4, 4X 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørFull vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)19.37
Skipets lengde (cm)18.73
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKontakt skjemaPris
GENERELT ELEKTRISK P9CPNLGN10N0 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Blå | AG6VLB 49A510 P9CPNLGN10N0Blå1Nei205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC P9CPNNGN30N0 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Svart
479NOK / enhet