GENERELT ELEKTRISK CR306E00400XAAAAL Magnetisk motorstarter Nema 480vac 3p | AF2LVJ 6VDL5

GENERAL ELECTRIC CR306E00400XAAAAL Magnetisk motorstarter Nema 480vac 3p

På lager
Vare: AF2LVJ Modell: CR306E00400XAAAALKryssreferanse: 6VDL5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC35 til 70
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt480 VAC
Dybde6.500 "
VedleggstypeÅpen
Høyde11.62 "
HP @ 1 fase - 120V7.5
HP @ 1 fase - 230V15
HP @ 3 fase - 208V25
HP @ 3 fase - 230V30
HP @ 3 fase - 240V30
HP @ 3 fase - 460V50
HP @ 3 fase - 480V50
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
NEMA Størrelse3
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker35 til 70A
StarttypeNEMA-stil
Bredde6.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9775
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
GENERELT ELEKTRISK CR306C00200XAAAAG Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-6 788 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306C10200XAAAAG Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.56.5 til 13.5120 VAC7.51.51010-7 099 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306D00200XAAAAJ Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 til 50120 VAC15152525-11 782 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306E00200XAAAAL Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 til 70120 VAC30305050-17 397 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306F00200XAAAAM Magnetisk motorstarter Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-40 678 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306C00300XAAAAG Magnetisk motorstarter Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.56.5 til 13.5240 VAC7.51.51010106 788 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306D00300XAAAAJ Magnetisk motorstarter Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 til 50240 VAC151525252511 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306E00400XAAAAL Magnetisk motorstarter Nema 480vac 3p
18 613 NOK / enhet