Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 161D Følermåler 32 Blad 0.0015 Til 0.035 In | AC4GEP 2ZPF6

GEARWRENCH 161D feilmåler 32 blad 0.0015 til 0.035 tommer

På lager
Vare: AC4GEP Modell: 161DKryssreferanse: 2ZPF6
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølermåler
Kapasitet0.0015 til 0.035 "
Lengde3 5 / 16 "
MaterialeStål
typen32 Blade

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Måle og sette klaringer

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenPris
GIRSKRIFT 162D Feeler Gauge 15 Blade | AC4GEQ 2ZPF7 162D0.002 til 0.025 "15 Blade92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 161D feilmåler 32 blad 0.0015 til 0.035 tommer
178NOK / enhet