Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GIRSKRIFT 162D Feeler Gauge 15 Blade | AC4GEQ 2ZPF7

GEARWRENCH 162D Følemåler 15 Blad

På lager
Vare: AC4GEQ Modell: 162DKryssreferanse: 2ZPF7
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølermåler
Kapasitet0.002 til 0.025 "
Lengde3 5 / 16 "
MaterialeStål
typen15 Blade

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 15 kniver for måling og innstilling av klaring

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenPris
GEARWRENCH 161D Følermåler 32 Blad 0.0015 Til 0.035 In | AC4GEP 2ZPF6 161D0.0015 til 0.035 "32 Blade178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 162D Følemåler 15 Blad
92NOK / enhet