GE LIGHTING ERS20GXCX5402GRAY Led veibanelys 118w 9300l | AA4BCQ 12C681

GE LIGHTING ERS20GXCX5402GRAY Led veibanelys 118w 9300l

På lager
Vare: AA4BCQ Modell: ERS20GXCX5402GRAYKryssreferanse: 12C681

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeibelysning
Farge Temp.4000K
SFI70
Høyde5.25 "
HusfinishGrå
Housing MaterialStøpt aluminium
LampetypeLED
Lampe watt118
Lengde32.25 "
Lens MaterialAkryl
Lens TypeAkryl
LysfordelingAsym. (Luminansfoto.)
Lumen9300
Lumens per watt79.0
MonteringPolmontert
Spenning120-277
Garanti5 År
Bredde15.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.07
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)77.72
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • NEMA lysfordeling (asym. (luminansfoto.))
    • Spesielle funksjoner: 9300 lumen, 79 lumen per watt

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattLumenLumens per wattPris
GE LIGHTING ERS10AXCX5402GRAY Led veibanelys 42w 3200l | AA4BCC 12C669 ERS10AXCX5402GRÅ42320074.010 664 NOK
GE LIGHTING ERS10CXCX5402GRAY Led veibanelys 67w 5200l | AA4BCG 12C673 ERS10CXCX5402GRAY67520078.010 753 NOK
GE LIGHTING ERS20DXCX5402GRAY Led veibanelys 82w 6200l | AA4BCJ 12C675 ERS20DXCX5402GRAY82620076.014 366 NOK
GE LIGHTING ERS20HXCX5402GRAY Led veibanelys 130w 10300l | AA4BCT 12C683 ERS20HXCX5402GRÅ13010,30079.017 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING ERS20GXCX5402GRAY Led veibanelys 118w 9300l
16 590 NOK / enhet