GE LIGHTING ERS10AXCX5402GRAY Led veibanelys 42w 3200l | AA4BCC 12C669

GE LIGHTING ERS10AXCX5402GRAY Led veibanelys 42w 3200l

På lager
Vare: AA4BCC Modell: ERS10AXCX5402GRAYKryssreferanse: 12C669

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeibelysning
Farge Temp.4000K
SFI70
Høyde5.25 "
HusfinishGrå
Housing MaterialStøpt aluminium
LampetypeLED
Lampe watt42
Lengde32.25 "
Lens MaterialAkryl
Lens TypeAkryl
LysfordelingAsym. (Luminansfoto.)
Lumen3200
Lumens per watt74.0
MonteringPolmontert
Spenning120-277
Garanti5 År
Bredde15.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.97
Skipets høyde (cm)18.11
Skipets lengde (cm)95.89
Skipets bredde (cm)48.59
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • NEMA lysfordeling (asym. (luminansfoto.))
    • Spesielle funksjoner: 3200 lumen, 74 lumen per watt

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattLumenLumens per wattPris
GE LIGHTING ERS10CXCX5402GRAY Led veibanelys 67w 5200l | AA4BCG 12C673 ERS10CXCX5402GRAY67520078.010 753 NOK
GE LIGHTING ERS20DXCX5402GRAY Led veibanelys 82w 6200l | AA4BCJ 12C675 ERS20DXCX5402GRAY82620076.014 366 NOK
GE LIGHTING ERS20GXCX5402GRAY Led veibanelys 118w 9300l | AA4BCQ 12C681 ERS20GXCX5402GRAY118930079.016 590 NOK
GE LIGHTING ERS20HXCX5402GRAY Led veibanelys 130w 10300l | AA4BCT 12C683 ERS20HXCX5402GRÅ13010,30079.017 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING ERS10AXCX5402GRAY Led veibanelys 42w 3200l
10 664 NOK / enhet