Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPT2RB10 Sikkerhetsbryter Innelukket Power Control 10a | AD4CGR 41D731

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB10 Sikkerhetsbryter Innelukket Strømkontroll 10a

På lager
Vare: AD4CGR Modell: PSPT2RB10Kryssreferanse: 41D731

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
amps10
Forsterker AC10
Kontakt skjema2PST
Dybde4"
Dutygeneral
Høyde1.8 "
IP Rating20
MaterialePlast
NEMA innkapslingstype1
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning120 VAC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.03
Skipets lengde (cm)16.67
Skipets bredde (cm)10.95
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (ikke smeltbart)
    • Undermerke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker ACPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPT2RB4 Sikkerhetsbryter Innelukket Power Control 4a | AD4CGQ 41D730 PSPT2RB444572NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPW2RB10 Sikkerhetsbryter Medfølgende strømkontroll, med 2 uttak, 10 A, 120 VAC | CE6ZWV PSPW2RB1010 A-525NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPW2RB4 Sikkerhetsbryter Innelukket strømkontroll, med 2 uttak, 4 A, 120 VAC | CE6ZWW PSPW2RB44 A-537NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB10 Sikkerhetsbryter Innelukket Strømkontroll 10a
522NOK / enhet