Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPT2RB4 Sikkerhetsbryter Innelukket Power Control 4a | AD4CGQ 41D730

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Sikkerhetsbryter Innelukket Strømkontroll 4a

På lager
Vare: AD4CGQ Modell: PSPT2RB4Kryssreferanse: 41D730
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
amps4
Forsterker AC4
Kontakt skjema2PST
Dybde4"
Dutygeneral
Høyde1.8 "
IP Rating20
MaterialePlast
NEMA innkapslingstype1
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning120 VAC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.03
Skipets lengde (cm)16.67
Skipets bredde (cm)10.95
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (ikke smeltbart)
    • Undermerke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker ACPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPT2RB10 Sikkerhetsbryter Innelukket Power Control 10a | AD4CGR 41D731 PSPT2RB101010522NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPW2RB10 Sikkerhetsbryter Medfølgende strømkontroll, med 2 uttak, 10 A, 120 VAC | CE6ZWV PSPW2RB1010 A-525NOK
RFQ
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSPW2RB4 Sikkerhetsbryter Innelukket strømkontroll, med 2 uttak, 4 A, 120 VAC | CE6ZWW PSPW2RB44 A-537NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 Sikkerhetsbryter Innelukket Strømkontroll 4a
572NOK / enhet