FIBERGRATE 879401 Glassfiber trappetrinn 144 x 12 tommer | AA7YAC 16U525

FIBERGRATE 879401 Trappetrinn i glassfiber 144 x 12 tommer

Vare: AA7YAC Modell: 879401Kryssreferanse: 16U525
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 143 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappetrinn
Peiling Bar Height1-1 / 2 "
Lagerstangbredde1 / 4 "
FARGESkifergrå
Dybde12 "
MaterialePremium polyester
Maks. Temp.140 F
meshrektangulær
Mesh Størrelse1-1 / 2 x 6 "
Harpiks TypeKorveks
overflatenMenisk med Grit Nosing
Tykkelse1.5 "
typenstøpt
Bredde12ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
FIBERGRATE 879402 Glassfeltrapper 48 x 12 tommer | AA7YAD 16U526 879402Skifergrå4ft.2 655 NOK
FIBERGRATE 879403 Glassfiber trappebane 36 x 12 tommer | AA7YAE 16U527 879403Skifergrå3ft.1 984 NOK
FIBERGRATE 879404 glassfiber trappetrinn 144 x 12 tommer | AA7YAF 16U528 879404Grønn12ft.7 143 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879405 Glassfiber trappebane 48 x 12 tommer | AA7YAG 16U529 879405Grønn4ft.2 655 NOK
FIBERGRATE 879406 glassfiber trappetrinn 36 x 12 tommer | AA7YAH 16U530 879406Grønn3ft.1 984 NOK
FIBERGRATE 879407 Fiberglass Trappebane 144 x 12 In | AA7YAJ 16U531 879407Gul12ft.7 143 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879408 Glassfiber trappebane 48 x 12 tommer | AA7YAK 16U532 879408Gul4ft.2 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 879401 Trappetrinn i glassfiber 144 x 12 tommer
7 143 NOK / enhet