HOVEDFILTER INC. MF0057059 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVK

MAIN FILTER INC. MF0057059 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 9.291 tommers høyde

Vare: CF6VVK Modell: MF0057059
1 876 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.63 "
Bunn OD3.937 "
Kapasitet95.20
Sprekktrykk3045 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering5
Filterstørrelse1016 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.291
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.63 "
Topp OD3.937 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0056924 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VQJ MF0056924Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "95.201 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056925 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VQK MF0056925Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.201 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0057058 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VVJ MF0057058Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "95.201 876 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058201 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058211 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-823NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058221 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 16.575 tommers høyde | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-977NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058339 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 3.94 tommers høyde | CF6WEE D108G06B MF0058339Utsiden inn-1.3 "-3.94 "0.65 "1.3 "4.03622NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0057059 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 9.291 tommers høyde
1 876 NOK / enhet